「実験用 純水」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ20インチ セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)20(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置 サイズ20インチ フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す 質量(kg)約25(未通水時) 純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水 質量(kg)約11 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)(貯水)4 消費電力約40W サイズ(mm)230×450×440 アズワン品番1-5732-22 使用温度2~40℃ 生産量(L/day)200~450(4~15L/h) 基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口 採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)(貯水)4 消費電力約5W サイズ(mm)230×450×440 アズワン品番1-5732-21 使用温度2~40℃ 生産量(L/day)100~300 基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口 採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷