「蒸留水製造器」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約40W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-22
使用温度2~40℃
生産量(L/day)200~450(4~15L/h)
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
関連キーワード