カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 純水フィルター/カートリッジ(3)
- 超純水/純水/蒸留水製造装置(7)
絞り込み
耐圧
- 0.8(1)
ブランド
- 環境テクノス
- モノタロウ(5,954)
- アズワン(210)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- 水処理エース(2)
- Merck(メルクミリポア)(231)
- オルガノ(3)
- 摂津金属工業(24)
- ヤマト科学(2)
- シグマ光機(17)
- MICROCHIP(2,471)
- omron(オムロン)(3,981)
- RS PRO(39,651)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,591)
- WURTH ELEKTRONIK(5,998)
- イマオコーポレーション(2,130)
- ホンダ(24,947)
- メディアカバーマーケット(6,922)
- 三菱ふそう(12,588)
- 工進(7,997)
- ブランドをもっと見る

ROメンブランフィルター(交換用フィルター)
環境テクノス¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801個33日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
イオン交換式純水装置
環境テクノス(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
超純水製造装置 RFD型(オプション無し)
環境テクノス¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約12タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360純度(MΩ)15~17.5生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)
環境テクノス¥489,800税込¥538,7801台欠品中水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き)
環境テクノス¥279,800税込¥307,7801台9日以内出荷水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付きその他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約13電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360純度(MΩ)15~18生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
超純水製造装置 20L/Hr型
環境テクノス¥159,800税込¥175,7801台欠品中水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等質量(kg)20(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850使用水上水道又はそれに準ずる水純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら