絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3mmステレオジャック(スイッチ付き ボックス型) マル信無線電機

    6.3mmステレオジャック(スイッチ付き ボックス型)

    マル信無線電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    3極パネルマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
    仕様ステレオ形状ストレート極数3極コネクタ形状6.3mmジャック
  • ピン・プラグジャック MR-3325G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-3325G

    マル信無線電機(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状オス形状ストレート定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kg耐電圧(V/min)AC250
  • 4極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機

    4極超小形単頭ジャック Φ2.5

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    極数4種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
  • 4極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    4極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    極数4種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4

    マル信無線電機
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
  • ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機

    ロック式DCプラグ・ジャック

    マル信無線電機(2件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類丸型区分電圧/3定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
  • 3.5mmステレオミニジャック マル信無線電機

    3.5mmステレオミニジャック

    マル信無線電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け形のステレオミニジャック ポータブルオーディオ等に使われることの多いサイズのステレオミニジャックです。 丸型で省スペース、端子がすべて後端にまとまっているので配線の取り回しがすっきりします。 背面が覆われているためホコリや異物の浸入を防ぎます。 スリーブ(グラウンド)端子は絶縁型でパネルには接続されません。 グラウンドループ対策などでスリーブ端子をパネルから絶縁したい場合も絶縁ブッシュなどを使用せず直にねじ止めして使用できます。
    仕様ステレオ備考パネル取り付けの絶縁タイプ。オーディオなどでGNDループを作りたくない場合に用います。極数3極形式ストレートジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
  • 6.3mmステレオボックスジャック マル信無線電機

    6.3mmステレオボックスジャック

    マル信無線電機(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    極数9種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプステレオプラグ(mm)Φ6.3
  • 3極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機

    3極小形単頭ジャック Φ3.5

    マル信無線電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
  • DINプラグ7ピン マル信無線電機

    DINプラグ7ピン

    マル信無線電機
    249税込274
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • 小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 マル信無線電機

    小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

    マル信無線電機
    299税込329
    1個
    欠品中
    極数単極定格AC125V-3A端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100(MIN)寿命(負荷)10000回接触抵抗(mΩ)20(MAX)操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルねじ止め操作部表示無
  • RCAプラグ 白 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 白 金メッキ

    マル信無線電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • 3.5mm小型ステレオジャック マル信無線電機

    3.5mm小型ステレオジャック

    マル信無線電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。
    仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入 マル信無線電機

    フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入

    マル信無線電機
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    。Φ3.5-3極小形単頭コネクタ
    仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮●コード番号:664-6201アズワン品番65-7571-48
  • MP-371・MP-372用コードクランプ マル信無線電機

    MP-371・MP-372用コードクランプ

    マル信無線電機
    71税込78
    1個
    当日出荷
  • DCプラグ・ジャック 車載機器用 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 車載機器用

    マル信無線電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状オス仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1
  • 単頭ジャック マル信無線電機

    単頭ジャック

    マル信無線電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状メス
  • 押しボタンスイッチ OFF-ON 黒 マル信無線電機

    押しボタンスイッチ OFF-ON 黒

    マル信無線電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    備考オルタネート極数単極単投定格AC120V-3.0A操作部形状円形操作部色色(本体)動作機能OFF-ON操作部表示なし
  • RCAプラグ 赤 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 赤 金メッキ

    マル信無線電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 黒 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 黒

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白

    マル信無線電機
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 白 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 白

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
  • 3.5mm小型モノラルジャック マル信無線電機

    3.5mm小型モノラルジャック

    マル信無線電機
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • 2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機

    2極小型単頭プラグ Φ3.5

    マル信無線電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    極数2種類丸型コンタクト形状オス形状アングルプラグ(mm)Φ3.5
  • ターミナル マル信無線電機

    ターミナル

    マル信無線電機
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ OFF-ON 赤 マル信無線電機

    押しボタンスイッチ OFF-ON 赤

    マル信無線電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    極数単極単投定格AC120V-3.0A操作部形状円形操作部色色(本体)動作機能OFF-ON操作部表示なし
  • RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黄 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 黄 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 黄

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ジャック
  • RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黒 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    欠品中
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 赤 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 赤

    マル信無線電機
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
  • RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(赤 L型)

    マル信無線電機
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。
    材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機

    フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入

    マル信無線電機
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
    仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:パネルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PA●コンタクト材質:BSR, FAB-EH●コード番号:664-6194アズワン品番65-7576-71
  • DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機

    DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入

    マル信無線電機
    1,198税込1,318特価
    1袋(5個)
    当日出荷
    ミニDIN基板実装ソケット。ミニDINプラグと結合
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420アズワン品番65-7776-11
  • 2極超小形単頭ジャック マル信無線電機

    2極超小形単頭ジャック

    マル信無線電機
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
    極数2種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプモノラルプラグ(mm)Φ2.5
  • ピン・プラグジャック MR-565G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-565G

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷
    タイプ金メッキタイプ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
  • 3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5 マル信無線電機

    3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5

    マル信無線電機
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
  • Φ2.1mm DCジャック パネル取付用 マル信無線電機

    Φ2.1mm DCジャック パネル取付用

    マル信無線電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    パネル取付型のDCジャック。適合プラグ:内径Φ2.1mm/外径Φ5.5mm。定格:DC12V 1A。
    形状外形Φ5.5×内径2.1 DCジャック定格DC12V 1ARoHS指令(10物質対応)対応