絞り込み
ブランド
- マル信無線電機
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,749)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,117)
- Panasonic(パナソニック)(6,957)
- AMPHENOL(5,467)
- VISHAY(4,715)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,985)
- omron(オムロン)(3,691)
- 日本モレックス(molex)(3,452)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,654)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,273)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(2,001)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,869)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
中継型ヒューズホルダー MF-520
マル信無線電機(12件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC125定格電流(A)3板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
パネルマウント DCジャック
マル信無線電機(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷パネル取付型のDCジャック。付属品ナット仕様パネルマウント DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
大電流対応DCコネクタ
マル信無線電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷大電流対応!マルシン無線電機DCコネクタシリーズです。DC2.1ΦとDC2.5Φをラインナップしています。RoHS指令(10物質対応)対応
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)
マル信無線電機(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から58日以内出荷タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品
マル信無線電機(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から32日以内出荷区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
2極大形単頭ジャック Φ6.3
マル信無線電機(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から32日以内出荷形状ストレートタイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8
マル信無線電機¥279税込¥3071個欠品中DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
3極大形単頭ジャック Φ6.3
マル信無線電機(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷形状ストレートタイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から32日以内出荷種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
3.5mmモノラル中継ジャック
マル信無線電機¥169税込¥1861個当日出荷3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。 通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
6.3mmステレオジャック(スイッチ付き ボックス型)
マル信無線電機¥499税込¥5491個当日出荷3極パネルマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック仕様ステレオ形状ストレート極数3極コネクタ形状6.3mmジャック
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から42日以内出荷区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
RCAピンジャック パネル絶縁型 白
マル信無線電機¥169税込¥1861個欠品中色白備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
3.5mmステレオミニジャック
マル信無線電機¥239税込¥2631個当日出荷パネル取り付け形のステレオミニジャック ポータブルオーディオ等に使われることの多いサイズのステレオミニジャックです。 丸型で省スペース、端子がすべて後端にまとまっているので配線の取り回しがすっきりします。 背面が覆われているためホコリや異物の浸入を防ぎます。 スリーブ(グラウンド)端子は絶縁型でパネルには接続されません。 グラウンドループ対策などでスリーブ端子をパネルから絶縁したい場合も絶縁ブッシュなどを使用せず直にねじ止めして使用できます。仕様ステレオ備考パネル取り付けの絶縁タイプ。オーディオなどでGNDループを作りたくない場合に用います。極数3極形式ストレートジャック径(Φmm)3.5ジャック
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499