絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黒 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黒マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機RCAプラグ(黒 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ 黒 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 黒 金メッキマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機RCAプラグ(白 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機RCAプラグ(赤 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入マル信無線電機
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PP●コンタクト材質:真鍮, 鋼●コード番号:664-6191アズワン品番65-7573-84
DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入 マル信無線電機DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
EIAJ RC5320A準拠パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入マル信無線電機
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
ミニDINプラグミニDINソケットと結合
仕様●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206アズワン品番65-7776-24
Φ3.5-3極小形単頭ジャック マル信無線電機Φ3.5-3極小形単頭ジャックマル信無線電機
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷
極数3種別Φ3.5タイプ小形単頭ジャック
ピン・プラグジャック MR-566N マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-566Nマル信無線電機
3,198税込3,518特価
1パック(10個)
当日出荷
形状ストレート種類丸型コンタクト形状オス
ピン・プラグジャック MR-544LN マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-544LNマル信無線電機
1,898税込2,088特価
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス形状アングル
ピン・プラグジャック MR-565M マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565Mマル信無線電機
2,198税込2,418特価
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
ピン・プラグジャック MR-596 マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-596マル信無線電機
959税込1,055特価
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1マル信無線電機
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)DC12定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.3×3.1
DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0マル信無線電機(1件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型形状アングル定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.0×1.1
同軸コネクター マル信無線電機同軸コネクターマル信無線電機
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷から32日以内出荷
単頭ジャック マル信無線電機単頭ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス
RCAプラグ 灰 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 灰 金メッキマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機RCAプラグ(黄 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黄 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黄マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック パネル絶縁型 黄 マル信無線電機RCAピンジャック パネル絶縁型 黄マル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ジャック
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)白マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 黄 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 黄 金メッキマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)赤マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
3.5mm小型モノラルジャック マル信無線電機3.5mm小型モノラルジャックマル信無線電機
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
6.3mmステレオジャック(ボックス型) マル信無線電機6.3mmステレオジャック(ボックス型)マル信無線電機
439税込483
1個
5日以内出荷
3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入マル信無線電機
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
ミニDIN基板実装ソケットミニDINプラグと結合
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5391アズワン品番65-7776-20
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
Φ3.5-3極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ライトアングル●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮, 鋼●コード番号:664-6205アズワン品番65-7576-44
フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:パネルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PA●コンタクト材質:BSR, FAB-EH●コード番号:664-6194アズワン品番65-7576-71
DINコネクタ 4極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 4極 メス スルーホール 1袋 5個入マル信無線電機
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ミニDIN基板実装ソケットミニDINプラグと結合
仕様●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5379アズワン品番65-7774-73
DINコネクタ マル信無線電機DINコネクタマル信無線電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(10個)
当日出荷
定格DC12V・1A
Φ3.5-2極小形単頭ジャック マル信無線電機Φ3.5-2極小形単頭ジャックマル信無線電機
1,298税込1,428
1パック(10個)
42日以内出荷
極数2種別Φ3.5タイプ小形単頭ジャック
ピン・プラグジャック MR-3324G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-3324Gマル信無線電機
9,998税込10,998
1パック(10個)
32日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス形状ストレート
メタルコネクター マル信無線電機メタルコネクターマル信無線電機
6,698税込7,368
1パック(10個)
32日以内出荷
種類丸型形状ストレート
同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機同軸コネクター・変換アダプターマル信無線電機(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
32日以内出荷
種類丸型
オーディオ変換アダプター マル信無線電機オーディオ変換アダプターマル信無線電機
2,998税込3,298
1パック(10個)
5日以内出荷から12日以内出荷
DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品マル信無線電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10個)
32日以内出荷
種類丸型区分電圧/1定格電圧(V)DC3.15定格電流(A)2プラグ(mm)Φ2.35×0.7
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機
2,598税込2,858
1パック(10個)
47日以内出荷
仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
DCプラグ・ジャック マル信無線電機DCプラグ・ジャックマル信無線電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
62日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス定格電圧(V)DC12