絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マル信無線電機

マル信無線電機のページです。マル信無線電機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在101件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名マル信無線電機株式会社
所在地〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地4-26-32
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機(20件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から58日以内出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
シガーソケット マル信無線電機シガーソケットマル信無線電機(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格12V15A
3極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
L型変換プラグ マル信無線電機L型変換プラグマル信無線電機(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用形状アングル
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック付属品ナット形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品マル信無線電機(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
2極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機2極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
ACコネクター マル信無線電機ACコネクターマル信無線電機(12件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(16件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(7件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
カーアンテナプラグ マル信無線電機カーアンテナプラグマル信無線電機(23件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様カーアンテナプラグ形状ストレート
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(13件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数2種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
3極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機3極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から14日以内出荷
タイプステレオ極数3形状ストレート種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
4極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機4極小形単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
スピーカーターミナル マル信無線電機スピーカーターミナルマル信無線電機(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
シガープラグ マル信無線電機シガープラグマル信無線電機(16件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様シガープラグ形状ストレート結合方式ワンタッチ
3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
3.5mmモノラル中継ジャック マル信無線電機3.5mmモノラル中継ジャックマル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。 通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。
仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
DCプラグ・ジャック 車載機器用 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 車載機器用マル信無線電機
379税込417
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1
4極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機4極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
4極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機4極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品マル信無線電機(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類丸型区分電圧/3定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8マル信無線電機
279税込307
1個
5日以内出荷
DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
3.5mm小型ステレオジャック マル信無線電機3.5mm小型ステレオジャックマル信無線電機
239税込263
1個
5日以内出荷
中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。
仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
ピン・プラグジャック MR-655、MR-699G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-655、MR-699Gマル信無線電機(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷
コネクタ形状ジャック取付パネル取付形状ストレート種類丸型コンタクト形状メス