絞り込み
ブランド
- CROPS(クロップス)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)のページです。CROPS(クロップス)は、建築金物・建材・塗装内装用品、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在85件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社クロップス |
|---|---|
| 所在地 | 〒652-0834 神戸市兵庫区本町 1-1-24 |

Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAh
CROPS(クロップス)1個欠品中反射版ソーラーテールライト 80JSRV-NUSBと80JSRV-USB用の充電池です。用途1.2v / 200mAh電圧1.2アンペア200mAh
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
チェーンロック ECN412
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」。 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」。「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ。 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。用途小さくまとまるスリットヘッド設計。10,000通り 4桁ダイヤル選べる。可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)
CROPS(クロップス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして色グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mm
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)136ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
K4-10D180-AL K4+LION ALARM
CROPS(クロップス)¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:801g(LION ALARM除く)
チェーン TEC-210896 CT-8 Ti-N GOLD 8/7/6S Ti-N GOLD
CROPS(クロップス)¥3,798税込¥4,1781本18日以内出荷高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210889 CT-8 SLV-RB 8/7/6S SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210872 CT-8 NP/NP 8/7/6S NP/NP
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981本18日以内出荷高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:116Lサイズ1/2×3/32コネクタKMC製:CL555Rウエイト330g
チェーン TEC-210766 GT-11 GUNMTL 11S GUNMETAL
CROPS(クロップス)¥9,498税込¥10,4481本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210759 GT-11 GAL-BLU 11S GALAXY BLUE
CROPS(クロップス)¥7,998税込¥8,7981本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210742 GT-11 Ti-N GOLD 11S Ti-N GOLD
CROPS(クロップス)¥6,498税込¥7,1481本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210735 GT-11 NP/NP 11S NP/NP
CROPS(クロップス)¥3,998税込¥4,3981本18日以内出荷高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf。優れた耐久性を実現。簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap
CROPS(クロップス)¥1,498税込¥1,6481セット18日以内出荷BENLCOK (ベンロック)用用途ファスナーバンド×2
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)色ブラック
K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。スマート収納に特化したブラケット固定式。ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm。ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm。重量:331g(付属品含まず)。付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)色ブラック
ZP-K4-CNL コネクターリンク シルバー
CROPS(クロップス)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷LINK STATIONとK4シリーズを接続できます。用途サイズ (W×D×H):49 × 33 × 18mm。重量:33g寸法(mm)Φ12-18色シルバー
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ブラック
SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色レッド
SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ヘアラインシルバー
SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色イエロー寸法(Φmm)5
SPD09-CCN-04 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) レッド
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色レッド寸法(Φmm)5
SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷Q5-COCON(キューファイブ・ココン)用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800色グレー寸法(Φmm)5
CP-Z110-LNK-AL Lion Alarm + linkstation ブラック
CROPS(クロップス)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能色ブラック
BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm
CROPS(クロップス)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2厚さ(mm)【ブレード】9色ブラック質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197キー方式4桁ダイヤル錠
ソーラーテールライト
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個93日以内出荷付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)赤