カテゴリ

  • 自転車部品(46)
絞り込み
ブランド
  • CROPS(クロップス)
  • モノタロウ(4)
  • 星工業(255)
  • CATEYE(175)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • OGK KABUTO(52)
  • CAPTAIN STAG(46)
  • PELTECH(ペルテック)(33)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(31)
  • TOP(29)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • Panaracer(パナレーサー)(24)
  • サギサカ(SAGISAKA)(24)
  • 東部(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
  • Hapyson(17)
  • GENTOS(16)
  • アサヒサイクル(16)
  • K-EDGE(14)
  • トライメイト(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ライト 自転車用」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1LEDライト CROPS(クロップス)1LEDライトCROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAh CROPS(クロップス)ZP-B200H B-200H ニッケル水素充電池(NiMH) 1.2V/200mAhCROPS(クロップス)
499税込549
1個
18日以内出荷
ニッケル水素充電池(NiMH)
用途1.2v / 200mAh
ZP-RBF02 フェンダ-ブラケット CROPS(クロップス)ZP-RBF02 フェンダ-ブラケットCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
ドロヨケ用ブラケット
用途For 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB
ニッケル水素充電池 CROPS(クロップス)ニッケル水素充電池CROPS(クロップス)
489税込538
1個
7日以内出荷
電圧(V)1.2対応機種80JSRVアズワン品番64-9597-87アンペア80mAh
ソーラーテールライト CROPS(クロップス)ソーラーテールライトCROPS(クロップス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
93日以内出荷
付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)
シリコンブラケット CROPS(クロップス)シリコンブラケットCROPS(クロップス)
519税込571
1個
5日以内出荷
シリコンブラケットです。一般的なシートポスト(25mm~32mm)に対応します。
アズワン品番64-9545-44
ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズ CROPS(クロップス)ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズCROPS(クロップス)
599税込659
1個
5日以内出荷
ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズ CROPS(クロップス)ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズCROPS(クロップス)
799税込879
1個
5日以内出荷
ZP-GP01LM GPマウント CROPS(クロップス)ZP-GP01LM GPマウントCROPS(クロップス)
499税込549
1個
18日以内出荷
Goproマウントに互換性があるフロントライトマウント rev、vシリーズのみ対応
ブラック
ZP-BLB-KN ベル CROPS(クロップス)ZP-BLB-KN ベルCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。
材質真鍮ブラック対応アルティフィックスブラケット
ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケットCROPS(クロップス)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケットCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります
ブラック対応径(Φmm)22~32
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット CROPS(クロップス)ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケットCROPS(クロップス)
699税込769
1個
18日以内出荷
誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
V150 ベルセット CROPS(クロップス)V150 ベルセットCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
V150 SPORTS CROPS(クロップス)V150 SPORTSCROPS(クロップス)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R03-01-0032 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-01-0032 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R01-01-0018 rev300 CROPS(クロップス)C1R01-01-0018 rev300CROPS(クロップス)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
C1R02-01-0025 rev500 CROPS(クロップス)C1R02-01-0025 rev500CROPS(クロップス)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
C1R05-01-0094 rev600 CROPS(クロップス)C1R05-01-0094 rev600CROPS(クロップス)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯600/点灯300/点灯200USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900 CROPS(クロップス)C1R06-01-0100 rev900CROPS(クロップス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
C1R07-01-0117 rev1200 CROPS(クロップス)C1R07-01-0117 rev1200CROPS(クロップス)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
ZP-UB08-NP UB08 U字パッド CROPS(クロップス)ZP-UB08-NP UB08 U字パッドCROPS(クロップス)
299税込329
1個
18日以内出荷
主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
ZP-UB08-AP UB08 V字パッド CROPS(クロップス)ZP-UB08-AP UB08 V字パッドCROPS(クロップス)
299税込329
1個
18日以内出荷
エアロ形状のシートポスト、シートステー、細身の丸型シートステー用です。
ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット CROPS(クロップス)ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケットCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンドEZ500mu/EZ1-S
寸法(mm)Φ3x1500
ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm CROPS(クロップス)ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mmCROPS(クロップス)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
用途対応機種:EZ300/EZ400/EZ500寸法(mm)Φ6-8/45、Φ3×1500
ZP-UB08-Atype UB08 Atype CROPS(クロップス)ZP-UB08-Atype UB08 AtypeCROPS(クロップス)
799税込879
1個
18日以内出荷
用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad)寸法(mm)Φ3×1500
ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド CROPS(クロップス)ZP-UB08-SB UB08 ショートバンドCROPS(クロップス)
299税込329
1個
18日以内出荷
一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド CROPS(クロップス)ZP-UB08-LB UB08 ロングバンドCROPS(クロップス)
399税込439
1個
18日以内出荷
はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。
用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
ZP-RB12-18 シートステーブラケット Φ12-18mm CROPS(クロップス)ZP-RB12-18 シートステーブラケット Φ12-18mmCROPS(クロップス)
699税込769
1個
18日以内出荷
反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。
用途対応サイズ:12mm-18mm付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
ZP-UB08-Btype UB08 Btype CROPS(クロップス)ZP-UB08-Btype UB08 BtypeCROPS(クロップス)
799税込879
1個
18日以内出荷
用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
ZP-HB01 ヘルメットブラケット CROPS(クロップス)ZP-HB01 ヘルメットブラケットCROPS(クロップス)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。
用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
ZP-UB07 ユニバーサル・ブラケット Φ22-32mm CROPS(クロップス)ZP-UB07 ユニバーサル・ブラケット Φ22-32mmCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)Φ22-32
ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース CROPS(クロップス)ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベースCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。
用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTSライトの向き:縦
ZP-RBF01 フェンダ-ブラケット CROPS(クロップス)ZP-RBF01 フェンダ-ブラケットCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
反射版ソーラーテールライト 80JSRV用ドロヨケ(フェンダー)マウントです。
用途付属品:ナイロンナット / ワッシャー
ZP-UB07PT シリコンバンド・パット UB07用補修パーツ CROPS(クロップス)ZP-UB07PT シリコンバンド・パット UB07用補修パーツCROPS(クロップス)
399税込439
1個
18日以内出荷
用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)2_Doublex1800
テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック CROPS(クロップス)テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラックCROPS(クロップス)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間バッテリー:CR2032 × 1付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)ブラックライト種類LED
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッドCROPS(クロップス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光) 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック CROPS(クロップス)CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラックCROPS(クロップス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
セキュリティーと携帯性のバランス強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダーチェーン:6mm × 1100mm ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む重量:1240g LION ALARM含む付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
1ワットLEDを搭載した防水ライトJIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケータースイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm本体重量:80g (電池含む)機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら