4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能 ブラック
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し) 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し) ライト種類LED 明るさ(Lm)150 点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し) レッド 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷