シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)71
ワイヤー長(mm)300
ヘッド寸法(mm)71×29×11
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)71×29×11
ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)136
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)71×29×11
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)71×29×11
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)62×22×9
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200
ワイヤー長(mm)1200
ヘッド寸法(mm)142×28×16
5桁ダイヤルのハイセキュリティーロック。専用ブラケットで、自転車のシートポストに取り付けて携帯することができます。約10万通りの暗証番号設定ができ、キーが不要で高いセキュリティーが期待できます。10mmケーブルタイプはワイヤーのゴワツキが少なく、軽量で使いやすいスペックです。
用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:10mm / 12mm × 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:506g。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)
寸法(mm)6×800
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
関連キーワード