34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CROPS(クロップス)Q4 SPD07/Φ4×1800mm
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)62×22×9
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)71 ワイヤー長(mm)300 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元祖万能ストレートロック ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。 ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。
質量(g)123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm)1800 キー方式3桁ダイヤル ワイヤーストレート 太さ(mm)4
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
グレー 質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm)300 キー方式3桁ダイヤル ワイヤーストレート 太さ(mm)4
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

CROPS(クロップス)Q3 (コイルワイヤー)
あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド) ワイヤー長(mm)1800 キー方式3桁ダイヤル ワイヤーコイル 太さ(mm)3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200 ワイヤー長(mm)1200 ヘッド寸法(mm)142×28×16
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CROPS(クロップス)Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
12日以内出荷

取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット) ブラック
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。スマート収納に特化したブラケット固定式。ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。
用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm。ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm。重量:331g(付属品含まず)。付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N) ブラック
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー) 長さ(mm)1800 グレー 寸法(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー) 長さ(mm)1800 レッド 寸法(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

コンパクトに畳めるブレードタイプ。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。LION ALARMが接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。ブレード:6mm厚ブレード × 600mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:750g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3 / ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)、Micro USBケーブル (LION ALARMセット) ブラック
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

5桁ダイヤルのハイセキュリティーロック。専用ブラケットで、自転車のシートポストに取り付けて携帯することができます。約10万通りの暗証番号設定ができ、キーが不要で高いセキュリティーが期待できます。10mmケーブルタイプはワイヤーのゴワツキが少なく、軽量で使いやすいスペックです。
用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:10mm / 12mm × 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:506g。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット) 寸法(mm)6×800
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

コイルとストレートのハイブリッド性能。独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。
用途ロック方式:3桁ダイヤル。ケーブル:2mm ダブル × 1800mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm。重量:111g インディゴブルー
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

リンクステーション専用ロックです。ダブルシリンダー構造のリンクステーションは、キーを右に回すと右側が解錠、キーを左に回すと左側が解錠されます。走行中はケーブルが完全にロックされていますので、落下等の心配もなくスマートに携帯できます。
用途ケーブル:10mm × 1100mm。重量:311g 長さ(mm)1100 ブラック 寸法(Φmm)10
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー) 長さ(mm)1800 イエロー 寸法(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヘッドをコイルケーブルに通し、非常にコンパクトのまとまります。太めのケーブルロックを携帯したいスポーツユーザーにもオススメのロックです。 ヘッドを強化 ココンの由来である"繭"のようにヘッドを収納することで、サイクルウェアのポケットなどにも入れやすく、スポーツライドでも実用性が高いスペックです。
ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能 ブラック
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

LINK STATIONとK4シリーズを接続できます。
用途サイズ (W×D×H):49 × 33 × 18mm。重量:33g 寸法(mm)Φ12-18 シルバー
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

BENLCOK (ベンロック)用
用途ブラケット (ZP-BKT007) / ファスナーバンド×2 / プラスネジ×2
1セット
3,198 税込3,518
15日以内出荷

たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。
付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2 厚さ(mm)【ブレード】9 ブラック 質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197 キー方式4桁ダイヤル錠
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g レッド
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g ヘアラインシルバー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

CROPS(クロップス)K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm 質量(g)590 方式ロック:5桁ダイヤル ヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H) ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
15日以内出荷

自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g ブラック
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷