46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット) ブラック ライト種類LED
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し) レッド 使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

CROPS(クロップス)V150 ベルセット
前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70 USBタイプUSBType-C
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CROPS(クロップス)C1R03-01-0032 rev150
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
ブラック 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70 USBタイプUSBType-C
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CROPS(クロップス)C1R05-01-0094 rev600
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック 材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネート モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯600/点灯300/点灯200 USBタイプUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

CROPS(クロップス)V150 SPORTS
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CROPS(クロップス)C1R06-01-0100 rev900
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック 材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネート モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200 USBタイプUSBType-C
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

CROPS(クロップス)シリコンブラケット
シリコンブラケットです。一般的なシートポスト(25mm~32mm)に対応します。
アズワン品番64-9545-44
1個
519 税込571
5日以内出荷

セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット) ブラック
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット ブラック
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷


CROPS(クロップス)C1R01-01-0018 rev300
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ /デイライドモード 光束(Lm)点灯300/点灯100 USBタイプUSBType-C
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ) ブラック
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

3LEDで明るく、電池長持ち。JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。 スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×3。サイズ (W×D×H):95×42×50mm。 本体重量:109g (電池含む)。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間。 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ブラック
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

CROPS(クロップス)C1R02-01-0025 rev500
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯500/点灯250 USBタイプUSBType-C
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

CROPS(クロップス)C1R07-01-0117 rev1200
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
ブラック ライト種類LED 材質(ボディ)アルミニウム モードフラッシュ / デイライドモード 光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300 USBタイプUSBType-C
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

CROPS(クロップス)ニッケル水素充電池
電圧(V)1.2 対応機種80JSRV アズワン品番64-9597-87 アンペア80mAh
1個
489 税込538
7日以内出荷

誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
1個
699 税込769
18日以内出荷

ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。
ブラック
1個
1,598 税込1,758
18日以内出荷

CROPS(クロップス)ZP-UB08-AP UB08 V字パッド
エアロ形状のシートポスト、シートステー、細身の丸型シートステー用です。
1個
299 税込329
18日以内出荷

CROPS(クロップス)ZP-UB08-Atype UB08 Atype
用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad) 寸法(mm)Φ3×1500
1個
799 税込879
18日以内出荷

はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。
用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
1個
399 税込439
18日以内出荷

用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240 寸法(mm)Φ22-32
1個
599 税込659
18日以内出荷

テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。
用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
1個
599 税込659
18日以内出荷

用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240 寸法(mm)2_Doublex1800
1個
399 税込439
18日以内出荷

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 ホワイト
1個
2,098 税込2,308
18日以内出荷

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。 シルバー
1個
2,098 税込2,308
18日以内出荷

1個
499 税込549
18日以内出荷

一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
1個
299 税込329
18日以内出荷

反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。
用途対応サイズ:12mm-18mm。付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
1個
699 税込769
18日以内出荷

反射版ソーラーテールライト 80JSRV用ドロヨケ(フェンダー)マウントです。
用途付属品:ナイロンナット / ワッシャー
1個
599 税込659
18日以内出荷

CROPS(クロップス)ZP-GP01LM GPマウント
Goproマウントに互換性があるフロントライトマウント rev、vシリーズのみ対応
ブラック
1個
499 税込549
18日以内出荷

CROPS(クロップス)ZP-UB08-NP UB08 U字パッド
主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
1個
299 税込329
18日以内出荷

ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンド。EZ500mu/EZ1-S
寸法(mm)Φ3x1500
1個
1,198 税込1,318
18日以内出荷

用途対応機種:EZ300/EZ400/EZ500 寸法(mm)Φ6-8/45、Φ3×1500
1個
999 税込1,099
18日以内出荷