「せんていはさみ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式剪定はさみ PPD-1825B-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.35MB)
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-93
最大切断径(Φmm)15、25
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種PPD-1825B
タイプバイパス刃
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Pの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種PPD-1825P
タイプバイパス刃
アズワン品番65-0599-96
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高い枝の剪定や切り落とした細断に!
軽量・パワフル、直径4cmの太い枝も切断可能!
刃はバイパス式タイプを採用。
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途枝の剪定や細断に
仕様バイパス刃
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・刃カバー・潤滑油・工具セット
タイプ充電器・バッテリー2個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×110×50
本体質量(kg)2.64
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ30mm×400本(白木にてバッテリー1個あたり)
使用環境温度(℃)-5~40
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-94
最大切断径(Φmm)30・40
安全機能切断モード時⇒1分で待機モードへ、待機モード時⇒3分で電源オフ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種PPD-1825
タイプアンビル刃
アズワン品番65-0599-95
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.35MB)
充電式ポール剪定はさみ PPD-1825P-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.34MB)
電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプバイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリーリチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC18
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)15・25
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード