185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 動画あり
1個ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進 動画あり
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として 材質プラスチック 接続ねじパイプ接続部:M16 関連資料(31.8MB)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進 動画あり
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 動画あり
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック(黒色) 噴霧調整霧・直射 接続ねじM8 種類手動式噴霧器パーツ 関連資料(31.8MB)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に 噴霧能力(mL/min)240 主な用途殺虫・消毒剤用 噴射能力(mL/min)400 噴口消毒用1頭口 種類電池式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に 仕様異径金具 適合機種人力・動力用 関連資料(10.1MB)
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ) 種類動力式噴霧器パーツ 質量(g)24 噴霧調整霧・直射 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体)アルミ 接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料(31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 動画あり
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式背負式 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 トラスコ品番775-8189 質量(kg)1.7 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-13 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 動画あり
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(1.21MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に 取扱説明書(2.5MB) 噴口消毒用2頭口(切替) 噴霧調整霧・直射 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4] 主な用途殺虫・消毒剤用 付属品スポイド1個 型式肩掛式 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 種類蓄圧式 ホース長さ(m)5 仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式) 関連資料(4.9MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 質量(g)40 噴霧調整霧状 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として 関連資料(31.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進 動画あり
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック 適合機種HSシリーズ・GTシリーズ 適合本体GT-3HS・5HS・5HSR 接続ねじM8 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 動画あり
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として 適合機種HSシリーズ ノズル長(mm)370 材質(本体)アルミ 取扱説明書(1.3MB) 関連資料(31.8MB)
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH100-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 噴霧調整泡状 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として 適合機種GT-HDシリーズ 関連資料(34.52MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)