1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 動画あり
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に 仕様清水用(循環) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.5 消費電力(W)220 寸法(幅W×高さH)(mm)149×275 電源コード(m)6 連続使用時間24 残水位(mm)25 運転可能最低水位(mm)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ