33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.52MB)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-10-AAA-3 関連資料部品展開図(1.08MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SS-10-AAA-0 関連資料部品展開図(0.38MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10N-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド トラスコ品番112-2282 種別手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm)32 吐出ホース(mm)32×1275 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ32mm×1.6t アズワン品番64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に 仕様海水用(清水も可) 材質ゴムインペラ 質量(kg)2.3 定格時間(分)10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に 付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン 質量(kg)33.2 タイプネジ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957 ホース長さ(m)吸水3、吐出8 吐出圧力(MPa)17 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン) 吸水量(L/min)10 最大出力(kW)4.2 使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa)14 吸水量(L/min)8 吐出水量(L/min)8 吐出圧力(MPa)14 最大出力(kW)3.5 付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505 質量(kg)25 仕様【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル直射・扇状切替 関連資料専用部品(7.4MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.81MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)20 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m)4(直射) 取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28I-AAA-2 関連資料(4.6MB) 取扱説明書(10.3MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH100-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 使用液海水
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900 本体質量(kg)18.3 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5 使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W)250 吸水量(L/min)2.8 充電時間(分)約90 関連資料(1.01MB) 運転時間(分)約60(2個使用時) 取扱説明書(9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28iF-AAA-0 関連資料(3MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SS-15-AAA-0 関連資料部品展開図(0.38MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-7S-AAA-2 関連資料部品展開図(0.61MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-7-AAA-2 関連資料部品展開図(0.61MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)