5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進 動画あり
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に 取扱説明書(13.9MB) 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 燃料タンク容量(L)12.6 エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457 タンク容量(L)12.6 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン オイル量(L)0.5 点火プラグF6RTC(TORCH) 本体質量(kg)42
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に 適合品番GV-16I-AAA-4 関連資料(3.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 関連資料(1.8MB) 取扱説明書(13.9MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

GV-9i インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.6 トラスコ品番818-4617 定格電流(A)(交流)9、(直流)5 本体質量(kg)14 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~68 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進 動画あり
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 使用燃料自動車用無鉛ガソリン プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)