「低周波 騒音計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS
セルモーター、マルチメーターを搭載。
プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB)
国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9.8
仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)
質量(kg)50
定格電流(A)交流:30、直流:8
本体質量(kg)50
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~60
バッテリーYUASA YTX7L-BS
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
連続使用可能時間5.0~13.5時間
始動方式セルスターター、リコイルスターター併用
直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)
交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
騒音レベル(dB(A))67~60
アズワン品番64-9479-79
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(19.1MB)
エンジンオイル量(L)0.55
排気量(cc)総:212
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷