4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式 トラスコ品番451-9205 質量(kg)5.5 種類エンジンポンプ 口径(Φmm)25 全揚程(m)32 本体質量(kg)5.5 最大吐出量(L/min)115 使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1 騒音値(dB)105 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)115 燃料タンク容量(L)0.6 プラグチャンピオン:RCJ6Y 連続運転時間(h)約50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313 エンジン形式工進KC26(26CC) 最大出力(kW)0.7/7500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-45 関連資料パーツリスト(0.43MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式 トラスコ品番405-1173 質量(kg)5 種類エンジンポンプ タンク容量(L)約0.6 全揚程(m)35 吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 本体質量(kg)5 最大吐出量(L/min)115 接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ) 吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1 エンジン部総排気量(mL)25.6 吸入揚程(m)8 燃料消費(タンク一杯)約50分 燃料タンク容量(L)0.6 プラグNGK:BMR6A 連続運転時間(h)約50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322 エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)0.8/7500rpm 吸入/吐出口径25 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500 アズワン品番64-6358-22 エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26 関連資料パーツリスト(0.77MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番458-6701 質量(kg)5.5 揚程(m)(吸込)8 口径(Φmm)25 全揚程(m)32 本体質量(kg)5.5 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 最大吐出量(L/min)115 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)104 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)115 燃料消費(タンク一杯)50分 燃料タンク容量(L)0.53 プラグNGK:CMR5H/CM5H 連続運転時間(h)約60分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314 エンジン形式ホンダGX-25(25CC) 最大出力(kW)0.72/70000rpm 吸入/吐出口径25 関連資料パーツリスト(0.45MB) エンジンオイル量(L)0.08
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷