動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)3.5
関連資料(10.1MB)
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様異径金具
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
ホースの接続時に締め付けて使用します
用途交換用として
適合機種人力・動力用
セット内容2個
関連資料(10.1MB)
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として
耐圧(MPa)3.5
ホース長さ(m)3
関連資料(10.1MB)
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に
関連資料(10.1MB)
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様同径ニップル金具
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様新鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様同径ソケット金具
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.02MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ遠距離鉄砲
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ピストル噴口ALD
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
でこぼこ道も楽に移動できます。
タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途背負い動噴の移動を楽に
種類動力式噴霧器パーツ
ホース長さ(m)20
材質(本体)ADC
質量(kg)5
適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX
ホース径(Φmm)6
寸法(mm)450×425×890
トラスコ品番775-8065
本体質量(kg)5
アズワン品番64-6357-68
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:4
到達距離(m)直射時:4
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2
関連資料(10.1MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
背負い式エンジン動噴 ES-15CDX-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.66MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ステンレスライト畦畔170
適合機種動力用
タイプ畦畔ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8
接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5
関連資料(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用
接続ねじG1/4
パターン形状霧状・直射
ノズル長(mm)870
関連資料(42.5MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様新曲射鉄砲ノズルX1
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.2MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.17MB)
背負い式エンジン動噴 ES-15C-AAA-5 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.81MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様フード付きピストル噴口FL-1
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
関連資料(10.1MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-15PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.32MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ