コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
電動噴霧器 MS-252CL-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.53MB)
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0
エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
関連資料※部品展開図(1.44MB)
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.56MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-10-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-7-AAA-2
関連資料部品展開図(0.61MB)
背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-7S-AAA-2
関連資料部品展開図(0.61MB)
関連キーワード