長さ(m)3
トラスコ品番118-6026
アズワン品番64-9480-56
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として
耐圧(MPa)3.5
ホース長さ(m)3
関連資料(10.1MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)17
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約60
最大圧力(MPa)2.2
最大吐出水量(L/min)2
給水方式水道直結/自吸 50℃以下
電圧(V)DC18
運転時間(分)扇状約13、回転約14
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン
騒音値(dB)74
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー
アズワン品番64-9482-16
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連キーワード