4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GV-9i インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.6 トラスコ品番818-4617 定格電流(A)(交流)9、(直流)5 本体質量(kg)14 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~68 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進 動画あり
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 使用燃料自動車用無鉛ガソリン プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GV-29i インバーター発電機 2.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 タンク容量(L)9.8 定格周波数(Hz)50・60切替 本体質量(kg)44 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)67~61 コンセント出力合計29Aまで 燃料タンク容量(L)9.8 プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC) エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(15.3MB) オイル量(L)0.55
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷