20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進スマートシリーズ用急速充電器 36Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

充電式伸縮ポールチェンソー SPS-18N-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番SPS-18N-AAA-2 関連資料部品展開図(0.9MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-15H-AAA-0 関連資料部品展開図(0.56MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

充電式チェンソー SCS-1820R-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SCS-1820R-AAA-0 関連資料部品展開図(0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SCB-180-AAA-0 関連資料(0.26MB) (1.89MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番SPS-1820-AAA-2 関連資料部品展開図(0.9MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SPH-1820K-AAA-0 関連資料部品展開図(0.53MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番PHT-1825-AAA-0 関連資料部品展開図(1.06MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SPS-180T-AAA-0 関連資料部品展開図(0.4MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SRS-180W-AAA-0 関連資料部品展開図(0.33MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)350 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約70 電源タイプ充電式 関連資料(42.5MB) 運転時間(分)約50 取扱説明書(4.0MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に 角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)300 調整範囲(mm)長さ1775~2250 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1200 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)約50
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー バッテリー容量(Ah)2 最大風速(m/s)高速:50 低速:30 充電時間(分)約70 適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 運転時間(分)高速:10 低速:20 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPD-1825 充電式剪定はさみ18V2.5Ah(バッテリー2個付き)スマートシリーズ 工進 動画あり
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット タイプ充電器・バッテリー1個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-93 最大切断径(Φmm)15、25
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

PPD-1825P 充電式ポール剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー1個付き) スマートシリーズ 工進 動画あり
高い枝の剪定や切り落とした細断に! 軽量・パワフル、直径4cmの太い枝も切断可能! 刃はバイパス式タイプを採用。 バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途枝の剪定や細断に 仕様バイパス刃 付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・刃カバー・潤滑油・工具セット タイプ充電器・バッテリー2個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×110×50 本体質量(kg)2.64 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ30mm×400本(白木にてバッテリー1個あたり) 使用環境温度(℃)-5~40 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-94 最大切断径(Φmm)30・40 安全機能切断モード時⇒1分で待機モードへ、待機モード時⇒3分で電源オフ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ 小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい! 刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット タイプバイパス刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター 機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし) バッテリーリチウムイオンン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC18 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 材質(刃)刃物鋼(SK-85) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)15・25 関連資料(1.04MB) 取扱説明書(4.19MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷