ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分
用途交換用として
アズワン品番64-9480-60
関連資料(32.7MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用(砂混じり)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式非自動型
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に
仕様清水用(高圧)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)25
関連キーワード