「暖房器具 屋外」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)9.8
定格周波数(Hz)50・60切替
本体質量(kg)44
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~61
コンセント出力合計29Aまで
燃料タンク容量(L)9.8
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(15.3MB)
オイル量(L)0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード