夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用
アズワン品番65-9033-84
関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード