36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-372 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進 動画あり
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-88 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進 動画あり
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa)14 吸水量(L/min)8 吐出水量(L/min)8 吐出圧力(MPa)14 最大出力(kW)3.5 付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505 質量(kg)25 仕様【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル直射・扇状切替 関連資料専用部品(7.4MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に 付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン 質量(kg)33.2 タイプネジ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957 ホース長さ(m)吸水3、吐出8 吐出圧力(MPa)17 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン) 吸水量(L/min)10 最大出力(kW)4.2 使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進 動画あり
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に 適合小型エンジン式洗浄機JCE用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル 工進 動画あり
6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体 工進 動画あり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進 動画あり
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 動画あり
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に 適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 質量(kg)1.1 アズワン品番64-9480-85 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
21,980 税込24,178
欠品中

エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に 接続口径(Φmm)25
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-384 工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ 工進 動画あり
ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。
用途交換・補修用として 適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-96 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PA-273 工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー 工進 動画あり
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として 適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK トラスコ品番118-6034 質量(kg)0.4 アズワン品番64-9480-57 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

PA-366 工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード 工進 動画あり
作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。
用途跳ね返りを防ぎたい時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-82 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1 関連資料(0.76MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

PA-277 工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス 工進 動画あり
果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい
用途ランス角度を曲げたい時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-368 工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス 工進 動画あり
入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き
用途ランス角度を曲げたい時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-84 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.02MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1510UK-AAA-1 関連資料(1.27MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

PA-367 工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー 工進 動画あり
噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口
用途交換・補修用として 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-83 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

PA-272 工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付) 工進 動画あり
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1 関連資料(1.96MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PA-365 工進エンジンJCE用 ロングランス 工進 動画あり
より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き
用途離れた場所を洗浄したい時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 長さ(m)0.94 アズワン品番64-9480-81 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ 工進 動画あり
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません
用途潅水時の水の移送や洗浄に 使用燃料自動車用無鉛ガソリン
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に トラスコ品番797-4035 適合機種SEV-25Lなど 材質アルミ 寸法(mm)25 質量(g)250 アズワン品番64-6358-91
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)