8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 動画あり
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進 動画あり
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に 仕様清水用(砂混じり) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式非自動型 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 動画あり
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に 仕様清水用 付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ) 電源コード(m)4 連続使用時間8 2018年トラスコ掲載ページ7 0715
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進 動画あり
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に 仕様清水用(高圧) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚水用 寸法(幅W×高さH)(mm)216×310 電源コード(m)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0715
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 動画あり
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚物用 付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m 型式コンデンサランモーター 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進 動画あり
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)