商品豆知識
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式
トラスコ品番451-9205
質量(kg)5.5
種類エンジンポンプ
口径(Φmm)25
全揚程(m)32
本体質量(kg)5.5
最大吐出量(L/min)115
使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1
騒音値(dB)105
吸入揚程(m)8
吐出量(L/min)115
燃料タンク容量(L)0.6
プラグチャンピオン:RCJ6Y
連続運転時間(h)約50分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313
エンジン形式工進KC26(26CC)
最大出力(kW)0.7/7500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-45
関連資料パーツリスト(0.43MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
仕様8m洗浄ホース付き
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9874
材質ポンプ部ADC
タイプ8m洗浄ホース付き
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-44
関連資料パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式
トラスコ品番405-1173
質量(kg)5
種類エンジンポンプ
タンク容量(L)約0.6
全揚程(m)35
吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")
本体質量(kg)5
最大吐出量(L/min)115
接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)
吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")
使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1
エンジン部総排気量(mL)25.6
吸入揚程(m)8
燃料消費(タンク一杯)約50分
燃料タンク容量(L)0.6
プラグNGK:BMR6A
連続運転時間(h)約50分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322
エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26
始動方式リコイルスターター方式
最大出力(kW)0.8/7500rpm
吸入/吐出口径25
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500
アズワン品番64-6358-22
エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26
関連資料パーツリスト(0.77MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9871
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.4
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-41
関連資料パーツリスト(0.38MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
トラスコ品番827-9872
材質ポンプ部ADC
質量(kg)18
全揚程(m)32
本体質量(kg)18
最大吐出量(L/min)140
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-42
関連資料パーツリスト(0.79MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式
質量(kg)27.1
種類ハイデルスポンプ
出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PS
タンク容量(L)約3.1
口径(Φmm)40
全揚程(m)34
本体質量(kg)27.1
最大吐出量(L/min)350
定格出力(kW)3.4/3600rpm
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
燃料タンク容量(L)3.1
プラグNGK:BP6HS
連続運転時間(h)約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435
エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)
エンジン形式三菱GB13G(181CC)
始動方式リコイルスターター方式
最大出力(kW)4.6
吸入/吐出口径40
関連資料パーツリスト(0.37MB)
エンジンオイル量(L)0.55
運転時間(時間)約2
1台
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
質量(kg)17.2
種類ハイデルスポンプ
出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PS
タンク容量(L)約1.4
口径(Φmm)25
全揚程(m)29
最大吐出量(L/min)135
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)
始動方式リコイルスターター方式
関連資料パーツリスト(0.45MB)
運転時間(時間)約1.5
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番458-6701
質量(kg)5.5
揚程(m)(吸込)8
口径(Φmm)25
全揚程(m)32
本体質量(kg)5.5
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
最大吐出量(L/min)115
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)104
吸入揚程(m)8
吐出量(L/min)115
燃料消費(タンク一杯)50分
燃料タンク容量(L)0.53
プラグNGK:CMR5H/CM5H
連続運転時間(h)約60分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314
エンジン形式ホンダGX-25(25CC)
最大出力(kW)0.72/70000rpm
吸入/吐出口径25
関連資料パーツリスト(0.45MB)
エンジンオイル量(L)0.08
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9873
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.9
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-43
関連資料パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に
仕様単体ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])200~600
接続部ねじ管用平行ネジ
吸入揚程(m)4以下
吐出圧力(MPa)0.1~0.3
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に
仕様油専用
付属品カーボンブラシ 1セット
質量(kg)4
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)20
モーター電動モーター
接続部ねじ管用平行ネジ
取付寸法(mm)110×40
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275
取付穴径(Φmm)9
吐出口径(mm)20
吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に
付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
関連キーワード