6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に 付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン 質量(kg)33.2 タイプネジ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957 ホース長さ(m)吸水3、吐出8 吐出圧力(MPa)17 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン) 吸水量(L/min)10 最大出力(kW)4.2 使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980 税込60,478
欠品中

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進 動画あり
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に 仕様清水用(高圧) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA-424 工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m) 工進 動画あり
水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L
用途水道直結で使用する時に 適合本体SJC-3625/3650 長さ(m)3 アズワン品番64-9481-13
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷