充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進当日出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。<br />運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。<br />作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。<br />チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。<br />調整可能な伸縮シャフト採用。<br />本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600関連資料(1.28MB)運転時間(分)約35取扱説明書(9.71MB)