バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
バッテリーリチウムイオン
ハンドル形状Uハンドル
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)2
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーターブラシモーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料(1.28MB)
運転時間(分)約35
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
モーター直流整流子モーター
刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機!
従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に
付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個
質量(kg)5.5
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト分割式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC36
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約90
回転数(min-1[回/分])3000~6000
アズワン品番64-9481-23
運転時間(分)約85~300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)2
タイプ本体のみ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーターブラシモーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料(1.28MB)
運転時間(分)約35
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。
用途家周りの草刈作業に
付属品ブレードカバー・六角レンチ
質量(kg)2.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)170
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
充電時間(分)約75
回転数(min-1[回/分])2000
最大切断径(Φmm)11
運転時間(分)約30
充電式草刈機 PBC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
充電式草刈機 SBC-3650LB-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.55MB)
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約180
回転数(min-1[回/分])3000~6000
運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
充電式草刈機 SGR-1820-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.52MB)
充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLT-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(1.26MB)
1台あたりに必要な個数1
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に
付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト折りたたみ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360
モーターブラシレスモーター
刈込み方式ナイロンコード
バッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah
回転数3000~5300
充電時間(分)約90
アズワン品番64-9481-90
運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
充電式草刈機 SBC-3650L-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.68MB)
充電式草刈機 SBC-1825LB-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.58MB)
充電式草刈機 SBC-1825W-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.17MB)
関連キーワード