工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として
接続口径(Φmm)32
アズワン品番64-9480-74
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品取扱説明書 1部
質量(kg)1.7
吸入口径(Φmm)55
電源コード(m)4
全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089
連続運転時間(h)0.5
使用液灯油、軽油
吐出口径(mm)25
流量調整方式ガンノズル
吐出ホース長(m)1.5
液温(℃)0~40
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品充電器・バッテリー
ねじ径M28(吐出部)
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
アズワン品番64-9482-11
運転時間(分)約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード