カテゴリ

  • 農業機械(10)
    • 防除機・噴霧器(10)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • 永田製作所(60)
  • ケニス(1)
  • 出雲竹材工業所(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • WAKI(和気産業)(36)
  • 水本機械製作所(20)
  • ホワイトウルフ(8)
  • エスコ(6)
  • 共立(4)
  • あみのエーワン(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 萬洋(2)
  • まるき(2)
  • エピオス(2)
  • メルヘンアート(2)
  • 初田工業(2)
  • アイアイ(1)
  • 浅野金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄砲」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170工進
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)工進(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:4到達距離(m)直射時:4噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD工進
14,880税込16,368
1本
予約販売
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新曲射鉄砲ノズルX1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル 新曲射鉄砲ノズルX1工進
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様新曲射鉄砲ノズルX1適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲工進
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ遠距離鉄砲適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル工進
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル工進
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様新鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1工進
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9関連資料(10.1MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
火薬鉄砲特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら