背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
関連キーワード