3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100 本体質量(kg)1.8 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)8.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分)約60 チェーン形式80BX-26 関連資料(1.06MB) 取扱説明書(10.58MB) ガイドバー長さ(mm)100
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 充電時間(分)約60
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に 角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)300 調整範囲(mm)長さ1775~2250 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1200 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)約50
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)