13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚水用 寸法(幅W×高さH)(mm)216×310 電源コード(m)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0715
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプ用プラ製タケノコポンプ本体に接続するタケノコです機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホースを固定したい時に
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 動画あり
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
1台ほか
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 動画あり
土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚水用(残水処理) 付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m 型式コンデンサランモーター 質量(kg)11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)191×315 電源コード(m)5 連続使用時間8 残水位(mm)1 運転可能最低水位(mm)30
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に 付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)