カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(307)
- 農業機械(170)
- 清掃用品(16)
- カー用品(15)
- エンジン工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防災用品(3)
- 電動工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(11)
- サンエス(799)
- SHIMANO(シマノ)(671)
- Asahicho(旭蝶繊維)(546)
- サンコー(三甲)(491)
- ホンダ(482)
- NACHI(不二越)(462)
- HiKOKI(ハイコーキ)(355)
- MIYOSHI(小西製作所)(312)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(243)
- メディアカバーマーケット(181)
- HIOKI(日置電機)(165)
- エレコム(137)
- アネスト岩田(90)
- 東芝(90)
- CHINO(チノー)(88)
- SMC(83)
- 日立産機システム(80)
- タカチ電機工業(78)
- ブランドをもっと見る
「hi l」の検索結果
特価

エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】
工進(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
背負い落下式除草剤散布機 10L
工進(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
充電式噴霧器 5Lハイパワー
工進(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途生垣・庭木の消毒・殺虫に色グレー/ホワイト種類充電式タンク容量(L)5
背負い落下式除草剤散布機 20L
工進(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布にトラスコ品番775-8189型式背負式質量(kg)1.7種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20主な用途除草剤用対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L
工進(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
背負い式肥料散布機 20L
工進(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途肥料の散布にトラスコ品番775-8171寸法(mm)780×505×600質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95
工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84
ステンレス製杓型噴霧器 1L
工進¥4,598税込¥5,0581台当日出荷スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプー噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
...