カテゴリ
- 切削工具(47)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 機構部品(18)
- 電動工具(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- メカニカル部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(8)
- 清掃用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業服(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(49)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- エレコム(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
- セキスイ(9)
- PROCHI(プロチ)(8)
- HI-LEAD(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- カーシーカシマ(6)
- Aron(アロン化成)(4)
- ELPA(3)
- コクヨ(3)
- Hisense(ハイセンス)(3)
- 工進(2)
- 日本サニパック(2)
- テクノ高槻(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hi 45l」の検索結果

HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 45°エルボ100
セキスイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラスコ品番850-6273材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状エルボ45°JIS規格JIS K 6743
エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
HI-LEAD¥109税込¥1201組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
HI-LEAD¥289~税込¥318~1組当日出荷から翌々日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)
コクヨ¥3,500~税込¥3,850~1袋(120枚)ほか翌々日出荷厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。材質PE厚さ(mm)0.03寸法(mm)650×800容量(L)45枚数120
哺乳瓶ウォーマー
Hi-Rose¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷忙しいママをサポートする「哺乳瓶ウォーマー」です。調乳・温乳・解凍(離乳食もOK)・加熱・哺乳瓶消毒と1台あれば大変便利にご利用いただけます。コンパクトサイズで場所を取らず、メニューによってあらかじめ温度設定がされているので、メニューボタンを押せばOKの簡単仕様(※加熱に関しては温度設定が必要です)。保温時間の上限が設定されており、自動停止するので切り忘れの心配もありません。仕様●メニュー:調乳(温度設定75℃)、温乳(温度設定45℃)、加熱・解凍(温度設定37~65℃)、解凍(温度設定45℃)、消毒(温度設定100℃)●定格容量(L):0.75質量(g)660消費電力(W)200電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)1本体寸法(mm)幅200×高さ243×奥行145
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。仕様●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-06
LC-045L スペーザホエール ライト 450
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷軽量で移動もらくらく!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱質量(kg)7.2容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
六角ボルト(半)ナットセット
HI-LEAD¥389税込¥4281箱(4本)8日以内出荷(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
UC-045L スペーザホエール ベイシス 450
SHIMANO(シマノ)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。質量(kg)7.6色ピュアホワイト容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
スペーザホエール 45L ショルダーベルト
SHIMANO(シマノ)¥1,588税込¥1,7471個8日以内出荷肩への食い込みやズレを防止するPVCパッド付のショルダーベルト。 スペーザホエール45L専用 担ぎやすい肩パッド付 アジャスター部で長さ調節可能材質PP全長(mm)2600色グレー
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5
ELPA¥797税込¥8771個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ
エレコム¥619税込¥6811個欠品中Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク色クリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304