パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
取扱説明書(3.6MB)
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質プラスチック
接続ねじパイプ接続部:M16
関連資料(31.8MB)
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)アルミ
接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料(31.8MB)
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
ピストンの交換用として
用途交換・補修用として
質量(g)10
材質(本体)ゴム・プラスチック
関連資料(31.8MB)
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に
1台あたりに必要な個数1
適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2
取扱説明書(0.7MB)
蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
関連キーワード