11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番397-0485 対応オイル、水、溶剤
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。 吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 材質ポリプロピレン 形状シート 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4 吸収量(L/箱)78 吸収量(L/枚)0.78 ミシン目なし 繰り返し・詰め替え対応
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。 吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 材質ポリプロピレン 形状シート 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×10 吸収量(L/箱)86 吸収量(L/枚)1.72 ミシン目なし 繰り返し・詰め替え対応
1箱(50枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に 材質ポリプロピレン 形状マット グレー 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20 吸収量(L/箱)159 アズワン品番64-7722-49 ミシン目無し
1箱(30枚)
13,980 税込15,378
欠品中

濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル 成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5% 形状液体タイプ 無色透明 タイプ濃縮タイプ 吸油量10Kg/箱
1本(5L)
14,980 税込16,478
当日出荷

吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流す セット内容油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋 繰り返し・詰め替え対応
1箱
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番387-0545 対応オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途油専用 対応オイル セット内容オイル用シート(PC-50)×25枚、オイル用シート(PC50-2)×25枚、オイル用チューブ(PT-120)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質オイル用シート/ポリプロピレン(PP)、オイル用チューブ/ポリプロピレン(PP) ケース寸法(mm)420×470×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約50L
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途油・水兼用 対応オイル、水 セット内容油・水兼用シート(PCA54)×25枚、油・水兼用シート(PCA54-2)×25枚、油・水兼用チューブ(YT-100)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質油・水兼用シート/ポリプロピレン(PP)、油・水兼用チューブ/新聞古紙 ケース寸法(mm)420×470×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約52.6L
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷