色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
油・水兼用。強力に滑り止め効果があるため、往来の多い通路や立ち作業現場に使用できます。1m2あたりの価格が安く、機械周りや摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。色がブラックのため、汚れが目立ちにくいです。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途検査・組立工程などの立ち作業現場や足ふきマット及び往来の多い通路
対応オイル、水
トラスコ品番781-1896
材質PET
厚さ(mm)4
質量(kg)12
色ブラック(PET)グレー(すべり止めゴム)
寸法(幅Wmm×長さLm)800×30
吸着量(L/枚)120
1巻(30m)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード