- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 中央精機
- 23ページ目
23ページ目: 中央精機のすべての商品
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)心出:±0.005(出荷時)
総合倍率20×
光源白色LED照明
作動距離(mm)(W.D.)55
接眼レンズWF10×
対物レンズ2X
目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)8
仕様(ターゲット)クロス線
付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ
質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8
電源AC100V 50/60Hz 0.35A
ケーブル長(m)1.8
光源白色LED照明
目量1'
望遠鏡:倍率12×
照明明視野
対物レンズ有効径(mm)37
焦点距離(mm)300
合焦距離∞~1050mm
1個
¥299,800
税込¥329,780
42日以内出荷