21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)20、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

中央精機カラー Φ20
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.22 クランプ径(Φmm)20、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ20
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.1 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)20、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=35
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.05 高さ(mm)35 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=70
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=130
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.15 高さ(mm)130 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=100
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.12 高さ(mm)100 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

中央精機上下微動スタンド Φ20
エコ商品
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。 質量(kg)0.15 高さ(mm)70~75 ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.5 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ20~Φ100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ8 L=20
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.01 高さ(mm)20 ねじ寸法(底面)M6 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
質量(kg)0.25 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) シャフト取付径(Φmm)2 シャフト長さ(mm)取り付け:100 仕様三脚ねじ付シャフト
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ50
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.26 シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ100
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.38 シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ75
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.33 シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
15日以内出荷

円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。
質量(kg)1 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)20 シャフト長さ(mm)60 微調整範囲±3° 適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
1個
96,980 税込106,678
20日以内出荷

中央精機溝型ホルダ 幅160
エコ商品
ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
質量(kg)0.23 シャフト径(Φmm)20 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷