「ウォームギア モーター」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜1方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
使用モータPKP545N18B2
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112
高さ(mm)ステージ:95
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14
種類傾斜ステージ
分解能0.002 °
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)78.4(8kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向傾斜2方向
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)上軸±15、下軸±10
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.002
最高速度(°/s)16
繰返し精度(°)±0.002
テーブル幅(mm)125
テーブル長さ(mm)125
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜1方向
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
関連キーワード