「エア圧力調整弁」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要
固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。
仕様空気源:別途必要
固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)120
関連キーワード