30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
質量(kg)0.25 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) シャフト取付径(Φmm)2 シャフト長さ(mm)取り付け:100 仕様三脚ねじ付シャフト
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498 税込2,748
欠品中

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
2,498 税込2,748
欠品中

中央精機変換アダプタ M6P1~M16P1
エコ商品
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

中央精機変換アダプタ M16P1~M16P2
エコ商品
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

中央精機変換アダプタ M16P2~M16P1
エコ商品
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=35
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.05 高さ(mm)35 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ8 L=50
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.03 高さ(mm)50 ねじ寸法(底面)M6 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=70
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=70
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.06 高さ(mm)70 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ8 L=20
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.01 高さ(mm)20 ねじ寸法(底面)M6 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=35
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.03 高さ(mm)35 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=100
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.08 高さ(mm)100 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ8 L=80
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.05 高さ(mm)80 ねじ寸法(底面)M6 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=130
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.1 高さ(mm)130 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=130
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.15 高さ(mm)130 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ20 L=100
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.12 高さ(mm)100 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

中央精機カラー Φ20
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様自由雲台+シャフト 質量(kg)0.1 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
特価
6,038 税込6,642
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機小型カメラホルダ
エコ商品
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
仕様自由雲台+シャフト ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ) シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト取付径(Φmm)12
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機カラー Φ12
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

中央精機カラー Φ8
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。 シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
仕様●種類:スタンド●適合シャフト径(mm):Φ30●厚さ(mm):10●質量(kg):0.02 アズワン品番67-5823-97
1個
2,198 税込2,418
18日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.22 クランプ径(Φmm)20、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチ シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

中央精機H型カメラホルダ
エコ商品
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。
仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダ ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ) シャフト長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト取付径(Φmm)12
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.18 クランプ径(Φmm)12、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

中央精機N型カメラホルダ
エコ商品
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。
ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ) 呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダ シャフト長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト取付径(Φmm)12
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

上部操作型ジンバル式ミラーホルダは円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの表面がホルダの回転中心と一致するジンバル式です。
仕様●種類:ミラーホルダ●光学素子(mm):Φ54、厚さ2~13●有効径(mm):Φ50●アオリねじ:M6P0.25●微動範囲(°):±3●シャフト(mm):Φ12、長さ60●質量(kg):0.45●A(mm):Φ54●B(mm):Φ50●C(mm):MAX.13●D(mm):43●E(mm):50●F(mm):39●G(mm):24●H(mm):43●I(mm):11.5●J(mm):18●K(mm):Φ12●タイプ:ジンバル式 アズワン品番67-5823-87
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷