カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • エクスタイル(60)
  • TANGE SEIKI(21)
  • シグマ光機(20)
  • ラムマウント(13)
  • 廣杉計器(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • RIDEA(8)
  • モートーン(8)
  • エレコム(6)
  • イトーキ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • AGRAS(5)
  • brembo(5)
  • DEFINITIVE SUPPLIES(4)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • ACTIVE(アクティブ)(3)
  • 摂津金属工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スペーサー 黒 アルミ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
1,798,000税込1,977,800
1台
30日以内出荷
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
マイクロスキャニングステージ 中央精機マイクロスキャニングステージ中央精機
1,298,000税込1,427,800
1台
20日以内出荷
8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
薄型フィックスステージ 中央精機薄型フィックスステージ中央精機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
長作動ステージ用スペーサ 中央精機長作動ステージ用スペーサ中央精機
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
用途長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60mm×60mm、Φ60mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 5t 中央精機高さ調整スペーサ 5t中央精機
3,498税込3,848
1台
3日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 20t 中央精機高さ調整スペーサ 20t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 1t 中央精機高さ調整スペーサ 1t中央精機
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)1質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 10t 中央精機高さ調整スペーサ 10t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ用スペーサ 中央精機ラックピニオンステージ用スペーサ中央精機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
90mm×90mmステージ用スペーサ 中央精機90mm×90mmステージ用スペーサ中央精機
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
70mm角用スペーサ 中央精機70mm角用スペーサ中央精機
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
60mm角用スペーサ 中央精機60mm角用スペーサ中央精機
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
50mm角用スペーサ 中央精機50mm角用スペーサ中央精機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
40mm角用スペーサ 中央精機40mm角用スペーサ中央精機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機125mm×125mmステージ用スペーサ中央精機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら